蓄圧式スプレー マイスター ロングロータリーノズル (振り子ホース)
上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます
材質
本体:PP タンク:PE ノズル:真鍮製クロームメッキ
ロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー
用途振子式ホース採用で上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。振り子ホースを採用 どんな角度からでも噴霧できます。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。
ロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー
注意
※耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・のり・マシン油などの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。取り扱う液剤の注意事項に従いご使用ください。液剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や、劣化しやすくなります。使用後はタンクから本体を外し、圧縮空気を開放してください。殺虫・消毒剤などのご使用時は、お子様の手の触れないようにし、使用後は真水で数回噴霧して本体に液を残さないでください。※本器は、保管容器ではありません。容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。使用しない時は必ず直射日光の当たらない場所に保管してください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用してください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。
防除機・噴霧器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59212365 | #2260 | 37151931 | 2260 |
![]() |
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) | ダリヤ | 1台 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |