大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ワッシャー・スペーサー 大阪魂の その他ワッシャー ピークワッシャー ピークワッシャー 注文コード 59342511 59342520 注文コード 59342511 59342520 注文コード 59342511 59342520 材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 色:うす茶 熱変形温度:1.82Mpa…152℃ UL規格:UL94V-0(材料) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PEW5208-02 PEW5208-05 内容量 選択解除 1袋(12個)1袋(17個) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 59342511 PEW5208-02 1袋(17個) オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 59342520 PEW5208-05 1袋(12個) オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワッシャー・スペーサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity W2008コガタA200HV 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンW2008コガタA200 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS シムワッシャ(T=0.03 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W W2008コガタA200HV 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロ W2008コガタA200HV 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロ カメW(H4.3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメート W2008コガタA200HV 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ W2008オオガタC100(M18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS クミコミW(JISコガタ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS 304シボリW(H=4 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS カメW(H4.0 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS カメW(H3.8 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS カメW(H4.3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ GBステンW2008コガタA200 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS W2008オオガタA200HV 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS シムワッシャ(T=0.02 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm 廣杉計器 税込¥81 ¥74 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm 廣杉計器 税込¥107 ¥97 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器 税込¥54 ¥49 バスケットへ ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm 廣杉計器 税込¥62 ¥56 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ワッシャー・スペーサーその他ワッシャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります ワッシャー(金属) ワッシャー(樹脂) その他ワッシャー スペーサー ブッシュ シェアする マイページ 最近見た商品