大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドPタイプ
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
6
ねじ外径D(mm)
2.92~3.04
ねじ外径C(mm)
3.02~3.14
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59404278
3X12
1袋(92個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59404296
3X16
1袋(87個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59404321
3X20
1袋(78個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください