SUS(+)スリムヘッドSタイプ

SUS(+)スリムヘッドSタイプ - 大阪魂SUS(+)スリムヘッドSタイプ - 大阪魂SUS(+)スリムヘッドSタイプ - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594045673X61袋(23個)6132.86~2.942.96~3.04
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594045764X61袋(18個)6243.84~3.923.98~4.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594045854X81袋(18個)8243.84~3.923.98~4.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする