ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ

ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ - 大阪魂ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ - 大阪魂ニッケル (+)スリムヘッド Sタイプ - 大阪魂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594060713X61袋(3000個)6132.86~2.942.96~3.04
オープン
13,385
14,724(税込)
9日以内出荷
返品不可
594060803X81袋(3000個)8132.86~2.942.96~3.04
オープン
14,280
15,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
594060893X101袋(2000個)10132.86~2.942.96~3.04
オープン
9,520
10,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
594060984X61袋(2000個)6243.84~3.923.98~4.06
オープン
13,572
14,929(税込)
9日以内出荷
返品不可
594061074X81袋(65個)8243.84~3.923.98~4.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
594061164X101袋(57個)10243.84~3.923.98~4.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする