ステンメッキ (+)スリムヘッド Sタイプ

ステンメッキ (+)スリムヘッド Sタイプ - 大阪魂ステンメッキ (+)スリムヘッド Sタイプ - 大阪魂ステンメッキ (+)スリムヘッド Sタイプ - 大阪魂
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4寸法D(mm)3.84~3.92寸法C(mm)3.98~4.06寸法k(mm)0.9寸法dk(mm)8内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
594338614X8
オープン
15,065
16,572(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする