POPリベット(ラージAD

POPリベット(ラージAD - 大阪魂POPリベット(ラージAD - 大阪魂POPリベット(ラージAD - 大阪魂

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています

全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59511265AD42ABSLF1セット(21個)9.510.8426.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511281AD44ABSLF1セット(19個)9.513.9449.51
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511290AD54ABSLF1セット(12個)11.914.65410.21.25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511299AD64ABSLF1セット(12個)15.916.26410.81.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511308AD66ABSLF1セット(10個)15.919.466141.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511317AD68ABSLF1セット(9個)15.922.66817.21.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする