ブロンズ P416POPリベット AD

ブロンズ P416POPリベット AD - 大阪魂ブロンズ P416POPリベット AD - 大阪魂ブロンズ P416POPリベット AD - 大阪魂

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。

寸法H(mm)6.4寸法L1(mm)12.4リベットNO43寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1寸法M(mm)1.9引張強度(N)980リベット呼径D(mm)3.2加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660内容量1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59514151AD43ABS
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする