曜日別特売

キジBS#0-1(+)サラコ

キジBS#0-1(+)サラコ - 大阪魂キジBS#0-1(+)サラコ - 大阪魂キジBS#0-1(+)サラコ - 大阪魂キジBS#0-1(+)サラコ - 大阪魂キジBS#0-1(+)サラコ - 大阪魂キジBS#0-1(+)サラコ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
595370251.4X21セット(5000個)20.30.4521.55
オープン
23,476
25,824(税込)
翌々日出荷
返品不可
595370412.0X31セット(20000個)30.40.632
オープン
58,803
64,683(税込)
9日以内出荷
返品不可
595370502.0X3.51セット(20000個)3.50.40.632
オープン
78,400
86,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
595370772.0X81セット(100個)80.40.632
オープン
2,334
2,567(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする