大阪魂
ユニクロ (+)チョウテイトウ(AHN3-TP
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法k(mm)
0.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.5
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59607470
3X6
6
オープン
¥
5,452
¥
5,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59607488
3X8
8
オープン
¥
5,452
¥
5,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59607506
3X10
10
オープン
¥
5,452
¥
5,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください