大阪魂
ニッケル(+)スリムヘッドB0タッピン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59607610
3X8
1セット(2000個)
8
1
6
0.8
3
オープン
¥
12,545
¥
13,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59607637
4X12
1セット(500個)
12
2
8
0.9
4
オープン
¥
6,269
¥
6,896
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください