大阪魂
BK SUS(+)スリムヘッドB0
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
4
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59629030
4X12
オープン
¥
16,727
¥
18,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください