アサヒ興洋
業務用耐熱六角箸 黒 50膳入
樹脂製なので丈夫で長持ち
シンプルで丈夫な樹脂製のお箸
飲食店はもちろんご家庭でもご利用できます
使用方法
食洗器対応
色
黒
寸法(cm)
22.8
耐熱温度(℃)
220
素材
ポリブチレンテレフタレート樹脂、ガラス繊維
内容量
1パック(50膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59215190
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください