ダウ・東レ
1液型シリコーンシーラント SE-9186L
1液型のコーティング・接着剤です。流動性、柔軟性、低応力に優れており、速乾室温硬化(加熱による硬化促進も可能)を有します。また、無溶剤で低分子シロキサン低減品です。
用途
PCB及びフレキシブル基板、電子部品のスポット保護など
硬さ
(JIS タイプA)25
伸び(%)
340
引張強度(MPa)
1.6
密度
(硬化後)1.02
硬化時間(時間)
5 (20℃/55%)
粘度(Pa・s)
27
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
8 (25℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着強度(N/cm
2
)
(ガラス)92
危険物の性状
非水溶性
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※本製品は一般工業用向けです。医療又は医薬用途などヘルスケア用途へのご使用はお控えください。
※事前テストの上、お客様のご判断でご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
荷姿
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59323717
SE-9186L (黒)
1箱(100g×1本)
黒
100gチューブ
35mL
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59323726
SE-9186L (クリア)
1箱(100g×1本)
クリア
100gチューブ
35mL
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59323735
SE-9186L (黒)
1箱(100g×12本)
黒
100gチューブ
420mL
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59323751
SE-9186L (クリア)
1箱(100g×12本)
クリア
100gチューブ
420mL
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59323760
SE-9186L (黒)
1箱(330mL×10本)
黒
330mlカートリッジ
350mL
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59323769
SE-9186L (クリア)
1箱(330mL×10本)
クリア
330mlカートリッジ
350mL
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください