<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 30W(2ポート:USB-C+USB-A/USB PD対応)

<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 30W(2ポート:USB-C+USB-A/USB PD対応) - アーキサイト

コンパクトな本体に、USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載し、合計2台の機器へ同時に充電が可能です。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど、幅広いデバイスに対応します。※2ポート同時使用時には、9W(C)+9W(A)の出力となります。※ケーブルは別売りです。GaN3チップの採用により、高出力を維持しながらコンパクト化と軽量化を実現。USB-Cポートを単独で使用した場合、最大30Wでの高出力・急速充電が可能です。※USB Power Delivery規格に対応。本体は約53gと軽量で持ち運びに便利です。また、スッキリとしたキューブデザインは隣接するコンセント口の邪魔になりにくく、電源タップなどでスペースを有効活用するのに役立ちます。表面は光沢のあるツヤ加工を施しています。USB-Cポートは、USB Power Delivery(PD)に加え、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)にも対応しています。これにより、接続された機器に合わせた最適な電力供給が可能となり、機器の発熱抑制やバッテリー負荷の低減につながります。※PPSによる給電は、同規格に対応した機器でのみ有効です。※2ポート同時に使用する場合、USB Power Deliveryによる給電は行われません。ポートを単独で使用する際と複数ポート同時使用時とで、合計出力の範囲内で各ポートへの電力配分が自動的に調整されます。複数の機器を状況に合わせて効率よく充電できます。※接続機器の要求電力を満たさないポートに接続した場合、充電が開始されない、または充電に時間がかかる場合があります。電源プラグは折りたたみ可能な90°スイング機構を採用しています。使用しない時はコンパクトに収納できます

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59327637AM-PDMGAN30W-WH
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする