家庭用スプレー
透明容器で中身が見える
用途シュッとひと吹きさわやかミスト、軽い・簡単・使いやすいスプレーです。透明容器で中身が見えるボトルです。
材質本体:PP ボトル:PET樹脂
寸法(mm)W112×D83×H190
質量(g)63
危険物の類別非危険物
内容量1個(400mL)
注意
※初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。※使用用途以外の目的では使用しないでください。使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。薬品をご使用の場合は薬品メーカーの取扱に従ってください。