光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー

光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業

光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。
スリッパの劣化を低減します。
近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。

用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 付属品光触媒加工スリッパTIP-221:収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ) トラスコ品番458-6964 材質スチール、UV反射板:アルミ 高さ(mm)915 タイプ12足用 奥行(mm)330 間口(mm)600 電源(V)単相100、単相100 消費電力(W)38 色(扉) 内容量1台
注意
※専用の光触媒スリッパが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59427597 KE-SLM012H
オープン
269,800
296,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 8,000 / 税込 8,800
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする