SUS316チューブ 直管(インチ)

SUS316チューブ 直管(インチ) ジーエルサイエンス

パイプの寸法精度が優れ、内面の平滑度の高いステンレス製のシームレス(継ぎ目なし)チューブです。
高いクリーン度が要求される分析機器や医薬関連装置、食品関連装置などの配管に最適です。
外部ダストの混入防止のためパイプ両端にキャップを被せ、ビニール袋に梱包されています。
直管の発送は、地域により運搬できないこともあります。

材質ステンレス(SUS316) 内径(Φmm)7.53 肉厚(mm)1 外径(Φmm)9.53 外径3/8 内容量1本
注意
※直管です。
※コイルではありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59427518 3004-28523 525-8533 2
16,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59427527 3004-28543 525-8530 4
25,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする