曜日別特売

ターピー?UVシート #5000

ターピー?UVシート #5000 - 萩原工業

耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M

用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.47ODグリーンタイプ継ぎ目あり厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約90特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524179-40.41510
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524188-53.82010
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524197-60.51515
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524206-107.62020
オープン
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする