曜日別特売

オフィスチェアー バーサル

オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)オフィスチェアー バーサル - LION (ライオン事務器)

曲線が生み出す、美しく、凛としたフォルム。ひとり一人に快適な座り心地をサポートする調節機能と豊富なカラーバリエーションで多様なワークシーンを演出。

機能ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)座高(mm)410~500グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
質量(kg)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59529009No.3515F-K張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背・座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪15.3ターコイズブルー640×555~605×902~992
68,700
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529018No.3515S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター15.3ピンク640×555~605×902~992
68,700
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529027No.3525S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター15.4ピンク640×555~605×942~1032
73,300
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529901No.3510S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター15.3ピンク640×555~605×902~992
68,700
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529910No.3510S-W上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター15.3ピンク640×555~605×902~992
68,700
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529919No.3520S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター15.4ピンク640×555~605×942~1032
73,300
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529928No.3520S-W上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター15.4ピンク640×555~605×942~1032
73,300
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529937No.3525F-K張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背・座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪15.4ターコイズブルー640×555~605×942~1032
73,300
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530540No.3511F-K張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背・座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪16.7ターコイズブルー640×555~605×902~992
83,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530549No.3511F-W張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背・座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪16.7ターコイズブルー640×555~605×902~992
83,800
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530558No.3511S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター16.7ピンク640×555~605×902~992
83,800
67,980
74,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530567No.3511S-W上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター16.7ピンク640×555~605×902~992
83,800
67,980
74,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530576No.3516S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター16.7ピンク640×555~605×902~992
83,800
67,980
74,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530585No.3517S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター17.3ピンク640×555~605×902~992
95,300
76,980
84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530601No.3521S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター16.8ピンク640×555~605×942~1032
88,400
71,980
79,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530610No.3521S-W上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター16.8ピンク640×555~605×942~1032
88,400
71,980
79,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530619No.3526S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター16.8ピンク640×555~605×942~1032
88,400
71,980
79,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530628No.3527S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター17.4ピンク640×555~605×942~1032
99,900
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151206No.3522S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター17.4ピンク640×555~605×942~1032
99,900
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151215No.3522S-W上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター17.4ピンク640×555~605×942~1032
99,900
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151231No.3512S-K上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター17.3ピンク640×555~605×902~992
95,300
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64151240No.3512S-W上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター17.3ピンク640×555~605×902~992
95,300
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする