テーブル

テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器) テーブル LION (ライオン事務器)

4人でのフランクなミーティングに最適なサークルタイプ。PCに対応。

材質配線ボックスカバー:ABS樹脂成型品(ホワイト)、配線ボックストレー:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、脚部:、Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・Φ60mmウレタン双輪キャスター脚(4脚共ストッパー付)、天板:木製・メラミン化粧板・25mm厚・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚受部:、アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂 質量(kg)31.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VAR-07-1212C-N 59533735
VAR-07-1212C-N 59533735
59533735 VAR-07-1212C-N ナチュラル
132,000
109,800
120,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
VAR-07-1212C-W 59533751
VAR-07-1212C-W 59533751
59533751 VAR-07-1212C-W ホワイト
132,000
109,800
120,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする