曜日別特売

ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン

ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー(ランティス)用オットマン - LION (ライオン事務器)

無駄をなくしたミニマルデザイン。優雅にくつろげるラウンジ用チェアー〈ランティス〉用のオットマンです。

質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×368×324グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59529761LG-610S-K張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[ブラック塗装脚]粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)オリーブ
71,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529770LG-610S-K張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[ブラック塗装脚]粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)グレージュ
71,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529779LG-610S-K張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[ブラック塗装脚]粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)ブロンズ
71,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529788LG-610S-K張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[ブラック塗装脚]粉体塗装、脚端:PE樹脂(ブラック)ブラック
71,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529797LG-610S-M張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[メッキ脚]クロームメッキ、脚端:PE樹脂(ブラック)オリーブ
71,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529806LG-610S-M張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[メッキ脚]クロームメッキ、脚端:PE樹脂(ブラック)グレージュ
71,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529815LG-610S-M張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[メッキ脚]クロームメッキ、脚端:PE樹脂(ブラック)ブロンズ
71,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529831LG-610S-M張材:ポリウレタンレザー張り(抗菌仕様)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ・[メッキ脚]クロームメッキ、脚端:PE樹脂(ブラック)ブラック
71,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする