NACHI(不二越)
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)
50
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
突き出し長さ(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
先端角(°)
シャンク長(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59629599
LARVD20P0050
6
120
38
0.5
5.3
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629608
LARVD20P0060
7.2
120
37
0.6
6.3
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629617
LARVD20P0070
8.4
120
36
0.7
7.4
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629626
LARVD20P0080
9.6
120
35
0.8
8.4
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629635
LARVD20P0090
10.8
120
34
0.9
9.5
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629651
LARVD20P0100
12
120
33
1
10.5
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629660
LARVD20P0110
13.2
135
32
1.1
11.6
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629669
LARVD20P0120
14.4
135
31
1.2
12.6
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629678
LARVD20P0130
15.6
135
30
1.3
13.7
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629687
LARVD20P0140
16
135
30
1.4
13.9
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629696
LARVD20P0150
16
135
30
1.5
13.8
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629705
LARVD20P0160
16
135
30
1.6
13.6
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629721
LARVD20P0170
16
135
30
1.7
13.5
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629730
LARVD20P0180
16
135
30
1.8
13.3
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629739
LARVD20P0190
16
135
30
1.9
13.2
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629748
LARVD20P0200
17
135
30
2
14
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629757
LARVD20P0210
17
135
30
2.1
13.9
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629766
LARVD20P0220
17
135
30
2.2
13.7
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629775
LARVD20P0230
17
135
30
2.3
13.6
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629791
LARVD20P0240
17
135
30
2.4
13.4
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629800
LARVD20P0250
17
135
30
2.5
13.3
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629809
LARVD20P0260
17
135
30
2.6
13.1
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629818
LARVD20P0270
17
135
30
2.7
13
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629827
LARVD20P0280
17
135
30
2.8
12.8
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629836
LARVD20P0290
17
135
30
2.9
12.7
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629845
LARVD20P0300
17
135
30
3
12.5
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629861
LARVD20P0310
17
135
30
3.1
12.4
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629870
LARVD20P0320
17
135
30
3.2
12.2
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629879
LARVD20P0330
17
135
30
3.3
12.1
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629888
LARVD20P0340
17
135
30
3.4
11.9
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629897
LARVD20P0350
17
135
30
3.5
11.8
¥
7,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629906
LARVD20P0360
17
135
30
3.6
11.6
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629915
LARVD20P0370
17
135
30
3.7
11.5
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629931
LARVD20P0380
17
135
30
3.8
11.3
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629940
LARVD20P0390
17
135
30
3.9
11.2
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629949
LARVD20P0400
17
135
30
4
11
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629958
LARVD20P0410
17
135
30
4.1
10.9
¥
8,390
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629967
LARVD20P0420
17
135
30
4.2
10.7
¥
8,390
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629976
LARVD20P0430
17
135
30
4.3
10.6
¥
8,390
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59629985
LARVD20P0440
17
135
30
4.4
10.4
¥
8,390
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630001
LARVD20P0450
17
135
30
4.5
10.3
¥
8,390
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630010
LARVD20P0460
17
135
30
4.6
10.1
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630019
LARVD20P0470
17
135
30
4.7
10
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630028
LARVD20P0480
17
135
30
4.8
9.8
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630037
LARVD20P0490
17
135
30
4.9
9.7
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630046
LARVD20P0500
17
135
30
5
9.5
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630055
LARVD20P0510
17
135
30
5.1
9.4
¥
8,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630071
LARVD20P0520
17
135
30
5.2
9.2
¥
8,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630080
LARVD20P0530
17
135
30
5.3
9.1
¥
8,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630089
LARVD20P0540
17
135
30
5.4
8.9
¥
8,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません