NACHI(不二越)
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)
65
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
突き出し長さ(mm)
30
内容量
1本
全96種類を絞り込む
溝長(mm)
選択してください
6
7.2
8.4
9.6
10.8
12
13.2
14.4
15.6
16.8
18
19.2
20.4
21.6
22.8
24
26
27
外径(Φmm)
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
有効長(mm)
選択してください
5.3
6.3
7.4
8.4
9.5
10.5
11.6
12
12.2
12.3
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.4
13.5
13.7
13.8
14
14.1
14.3
14.4
14.6
14.7
14.9
15
15.2
15.3
15.5
15.6
15.8
15.9
16.1
16.2
16.4
16.5
16.7
16.8
17
17.1
17.3
17.4
17.6
17.7
17.9
18
18.2
18.3
18.5
18.6
18.8
18.9
19.1
19.2
19.4
19.5
19.7
19.8
20
20.1
20.3
20.4
20.6
20.7
20.9
21
21.2
21.3
21.5
21.6
21.8
21.9
22.1
22.2
22.4
22.5
22.7
22.8
22.9
23
23.1
23.3
23.4
23.6
23.7
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝長(mm)
先端角(°)
シャンク長(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59630256
LARVD30P0050
6
120
53
0.5
5.3
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630265
LARVD30P0060
7.2
120
52
0.6
6.3
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630281
LARVD30P0070
8.4
120
51
0.7
7.4
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630290
LARVD30P0080
9.6
120
50
0.8
8.4
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630299
LARVD30P0090
10.8
120
49
0.9
9.5
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630308
LARVD30P0100
12
120
48
1
10.5
¥
4,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630317
LARVD30P0110
13.2
135
47
1.1
11.6
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630326
LARVD30P0120
14.4
135
46
1.2
12.6
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630335
LARVD30P0130
15.6
135
45
1.3
13.7
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630351
LARVD30P0140
16.8
135
44
1.4
14.7
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630360
LARVD30P0150
18
135
43
1.5
15.8
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630369
LARVD30P0160
19.2
135
42
1.6
16.8
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630378
LARVD30P0170
20.4
135
41
1.7
17.9
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630387
LARVD30P0180
21.6
135
40
1.8
18.9
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630396
LARVD30P0190
22.8
135
39
1.9
20
¥
5,590
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630405
LARVD30P0200
24
135
38
2
21
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630421
LARVD30P0210
26
135
36
2.1
22.9
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630430
LARVD30P0220
27
135
35
2.2
23.7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630439
LARVD30P0230
27
135
35
2.3
23.6
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630448
LARVD30P0240
27
135
35
2.4
23.4
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630457
LARVD30P0250
27
135
35
2.5
23.3
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630466
LARVD30P0260
27
135
35
2.6
23.1
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630475
LARVD30P0270
27
135
35
2.7
23
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630491
LARVD30P0280
27
135
35
2.8
22.8
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630500
LARVD30P0290
27
135
35
2.9
22.7
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630509
LARVD30P0300
27
135
35
3
22.5
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630518
LARVD30P0310
27
135
35
3.1
22.4
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630527
LARVD30P0320
27
135
35
3.2
22.2
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630536
LARVD30P0330
27
135
35
3.3
22.1
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630545
LARVD30P0340
27
135
35
3.4
21.9
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630561
LARVD30P0350
27
135
35
3.5
21.8
¥
8,340
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630570
LARVD30P0360
27
135
35
3.6
21.6
¥
8,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630579
LARVD30P0370
27
135
35
3.7
21.5
¥
8,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630588
LARVD30P0380
27
135
35
3.8
21.3
¥
8,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630597
LARVD30P0390
27
135
35
3.9
21.2
¥
8,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630606
LARVD30P0400
27
135
35
4
21
¥
8,680
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630615
LARVD30P0410
27
135
35
4.1
20.9
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630631
LARVD30P0420
27
135
35
4.2
20.7
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630640
LARVD30P0430
27
135
35
4.3
20.6
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630649
LARVD30P0440
27
135
35
4.4
20.4
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630658
LARVD30P0450
27
135
35
4.5
20.3
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630667
LARVD30P0460
27
135
35
4.6
20.1
¥
9,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630676
LARVD30P0470
27
135
35
4.7
20
¥
9,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630685
LARVD30P0480
27
135
35
4.8
19.8
¥
9,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630701
LARVD30P0490
27
135
35
4.9
19.7
¥
9,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630710
LARVD30P0500
27
135
35
5
19.5
¥
9,180
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630719
LARVD30P0510
27
135
35
5.1
19.4
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630728
LARVD30P0520
27
135
35
5.2
19.2
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630737
LARVD30P0530
27
135
35
5.3
19.1
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59630746
LARVD30P0540
27
135
35
5.4
18.9
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません