曜日別特売

倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト

倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト - 山崎実業倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト - 山崎実業倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト - 山崎実業倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト - 山崎実業倒して置けてそのまま注げる冷水筒 タワー 2.2L ホワイト - 山崎実業

冷蔵庫の棚に倒したまま注げる便利な冷水筒2.2L
冷蔵庫の棚に倒して置いて、そのまま注げる便利な冷水筒です。注ぎ口はあけた状態を維持できるので、冷蔵庫から出さずに直接コップにドリンクを注げます。2.2Lの大容量ながらドアポケットにもスッキリ収まり、くぼみがあるので持ちやすく注ぎやすい形状です。パーツは注ぎ口の奥側の小さなバルブ以外取り外し可能で、食洗機にも対応しており、簡単にお手入れできます。

内容量(L)2.2ホワイト仕様(品質表示)容器・蓋:ポリプロピレン 開閉コック・ロックスイッチ:ABS樹脂 パッキン・止水栓・バルブ:シリコーンゴム質量(g)340耐熱温度(℃)容器・蓋・開閉コック・ロックスイッチ:90 パッキン・止水栓・バルブ:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8.5×31.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632889100292.212.5×8.5×31.1
オープン
2,700
2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする