カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト

カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト - 山崎実業カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト - 山崎実業カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト - 山崎実業カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト - 山崎実業カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト - 山崎実業

収納場所に困るカセットコンロやIHコンロが収納できる家電下ラック
カセットコンロとカセットボンベをまとめて収納できる家電下ラックです。引き出しが大きく開くので、収納したカセットコンロやIHコンロ、キッチン小物などが取り出しやすいです。シンプルなデザインのラックは、電子レンジなどの家電を置ける丈夫なスチール製で、キッチンのインテリアに馴染みます。

材質本体・引き出し:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション:シリコーンゴムホワイト質量(g)6000耐荷重(kg)天板:17(静止荷重) 引き出し:3(天板に6以上の物を載せた状態の静止荷重) ※必ず天板の上に6以上の物を載せてお使いください。寸法(cm)W45×D39.3~69.5×H12内寸(cm)天板:W45×D37 引き出し:W43.3×D36.4×H10.2(最大開口時:D29.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963304710197
オープン
10,000
11,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする