マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト

マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト - 山崎実業マグネットキッチン棚 タワー S ホワイト - 山崎実業

キッチンパネルに浮かせて設置できるコンパクトなマグネットキッチン棚
調味料やキッチンツールを壁面に使いやすく自由にレイアウトして、キッチンスペースを有効活用できるスチール製のシンプルなキッチン棚です。棚の底面には、シリコーン製の滑り止めが付いているので、収納物の落下を防ぎます。

材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)405備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面 ※収納物が安定するよう棚板に若干の傾斜をつけて設計しております。耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(cm)W30×D7.2×H6内寸(cm)棚板:W29.3×D6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963302910011
オープン
1,500
1,650(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする