曜日別特売

冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ホワイト

冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ホワイト - 山崎実業冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ホワイト - 山崎実業冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ホワイト - 山崎実業冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ホワイト - 山崎実業冷凍庫中仕切り調節収納スタンド タワー W27 ホワイト - 山崎実業

冷凍庫の食品を立てて整理できる冷凍庫中収納スタンド
仕切りバーは収納物のサイズに合わせて調節が可能で、本体裏面には引き出しの開閉時にずれにくい滑り止め付き。スッキリと綺麗に整理できるのでセカンド冷凍庫への使用にもおすすめです。

仕様冷凍庫:使用可材質本体・仕切りバー×8:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)225耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×14×13.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963287110102
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする