シリコーン折るポリジュースアイスカバー タワー 2色セット ホワイト&ブラック

シリコーン折るポリジュースアイスカバー タワー 2色セット ホワイト&ブラック - 山崎実業シリコーン折るポリジュースアイスカバー タワー 2色セット ホワイト&ブラック - 山崎実業シリコーン折るポリジュースアイスカバー タワー 2色セット ホワイト&ブラック - 山崎実業シリコーン折るポリジュースアイスカバー タワー 2色セット ホワイト&ブラック - 山崎実業シリコーン折るポリジュースアイスカバー タワー 2色セット ホワイト&ブラック - 山崎実業

残った半分のポリジュースアイスの断面をカバーするシリコーン製のアイスカバー
余ってしまった半分のポリジュースアイスのカット面をカバーして、再び冷凍庫に戻して保存できるアイスカバー。ホワイトとブラック、各1個ずつ入っている2色セットです。食洗機で簡単にお手入れできます。

材質本体×2(ホワイト・ブラック):シリコーンゴムホワイト&ブラック質量(g)8耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×2.4×6.1内寸(cm)収納部1つあたり:直径2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963289810163
オープン
630
693(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする