カラーホーキ
抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。水を含みにくい材質なので衛生的で濡れても変わらぬ掃き心地です。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。どこでも掛けられるフック付き。腰を曲げずに掃ける長柄タイプなので作業がラクラク。9色あるので場所や用途に応じて使い分けできます。
材質毛/塩ビ、柄/アルミパイプ
色黄
質量(g)410
全長(cm)123
清掃幅(cm)27
内容量1本
抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。水を含みにくい材質なので衛生的で濡れても変わらぬ掃き心地です。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。どこでも掛けられるフック付き。腰を曲げずに掃ける長柄タイプなので作業がラクラク。9色あるので場所や用途に応じて使い分けできます。