曜日別特売

ポリエチロング 30枚入

ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ポリエチロング 30枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋30枚入です。
腕までカバーできる全長60cmのロングタイプの手袋です。
ズリ落ち防止のために袖口にゴムを入れてあります。
エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。

用途半透明サイズM全長(cm)60材質(樹脂部)ポリエチレン / 天然ゴム(袖口部分)手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1函(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634246861
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする