yazaki AVSS0.5Fsq黒 自動車用薄肉低圧電線

yazaki AVSS0.5Fsq黒 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。

用途柔軟なフレキシブ線 長さ(m)100 許容電流(A)11 芯数19本 太さ(sq)0.5 導体最高許容温度(℃)80 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59636556 YAZAKI AVSS 0.5FsqBK
オープン
7,198
7,918 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする