曜日別特売

1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール

1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール - ATEN1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール - ATEN1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール - ATEN

1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。
最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。
IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。

仕様ケーブル接続側形状:RJ-45付属品2A-143G本体×2個形状SFP質量(kg)0.02適合規格IEEE802.3ab準拠適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)、最大100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38動作温度(℃)-40~85保管温度(℃)-45~90データ転送速度最大1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596375002A-143G
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする