曜日別特売

VGAケーブル/25m/1920x1200/ミニD-Sub15ピン/オス-オス/RoHS対応/アナログRGB テレビ プロジェクター モニター ディスプレイ用ケーブル

VGAケーブル/25m/1920x1200/ミニD-Sub15ピン/オス-オス/RoHS対応/アナログRGB テレビ プロジェクター モニター ディスプレイ用ケーブル - StarTech.comVGAケーブル/25m/1920x1200/ミニD-Sub15ピン/オス-オス/RoHS対応/アナログRGB テレビ プロジェクター モニター ディスプレイ用ケーブル - StarTech.comVGAケーブル/25m/1920x1200/ミニD-Sub15ピン/オス-オス/RoHS対応/アナログRGB テレビ プロジェクター モニター ディスプレイ用ケーブル - StarTech.comVGAケーブル/25m/1920x1200/ミニD-Sub15ピン/オス-オス/RoHS対応/アナログRGB テレビ プロジェクター モニター ディスプレイ用ケーブル - StarTech.com

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクターおよび頑丈な造りのケーブル
75Ωのインピーダンスで、VGAモニターからの明るい映像と鮮やかな色彩を実現
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクター

用途
古くなったVGAモニターケーブルの代替交換用 高品質同軸VGAケーブル
高解像度VGAモニター(1920x1200)に対応
高解像度VGAディスプレイとデスクトップPC/ビデオ切替器など長い距離の接続に最適
仕様フェライト数:1質量(kg)2.16ブラック長さ(m)25規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)ケーブル長(m)25AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)-20~80コネクタVGA (高密度D-Sub、15ピン)シールドケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)使用環境湿度(%)0~80 RHメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60導体数14被覆材ポリ塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638315MXTMMHQ25M
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする