曜日別特売

ハーフユニオン(インチサイズ)

ハーフユニオン(インチサイズ) - アオイハーフユニオン(インチサイズ) - アオイ

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641551AWH-1/8-122G(HEX):122632.913.4
2,950
2,098
2,308(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641560AWH-1/8-232G(HEX):122834.913.4
3,040
2,198
2,418(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641569AWH-1/4-125G(HEX):1428.535.915.4
2,670
1,898
2,088(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641578AWH-1/4-232G(HEX):1430.537.915.4
2,680
1,898
2,088(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641587AWH-1/4-346G(HEX):1431.538.915.4
2,840
1,998
2,198(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641596AWH-3/8-248G(HEX):193239.817.8
3,420
2,398
2,638(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641605AWH-3/8-354G(HEX):193340.817.8
3,430
2,498
2,748(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641621AWH-3/8-4101G(HEX):1938.546.317.8
3,820
2,698
2,968(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641630AWH-1/2-250G(HEX):233242.822.8
4,790
3,398
3,738(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641639AWH-1/2-365G(HEX):233343.822.8
4,770
3,398
3,738(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641648AWH-1/2-497G(HEX):233848.822.8
4,870
3,500
3,850(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする