エルボユニオン(インチサイズ)

エルボユニオン(インチサイズ) - アオイエルボユニオン(インチサイズ) - アオイ

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59641657AWL-1/8-132G(HEX):121824.913.4
4,060
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641666AWL-1/8-211G(HEX):121925.913.4
4,060
2,898
3,188(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641675AWL-1/4-141G(HEX):1420.527.915.4
3,840
2,698
2,968(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641691AWL-1/4-248G(HEX):1420.527.915.4
3,840
2,698
2,968(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641700AWL-1/4-385G(HEX):1421.528.915.4
5,870
4,198
4,618(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641709AWL-3/8-263G(HEX):192330.817.8
5,080
3,598
3,958(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641718AWL-3/8-380G(HEX):192330.817.8
5,080
3,598
3,958(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641727AWL-3/8-4161G(HEX):192532.817.8
7,820
5,498
6,048(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641736AWL-1/2-2105G(HEX):232535.822.8
8,210
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641745AWL-1/2-3122G(HEX):232535.822.8
8,210
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
59641761AWL-1/2-4153G(HEX):232535.822.8
7,800
5,498
6,048(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする