人感・照度センサーユニット

人感・照度センサーユニット ハタヤリミテッド 人感・照度センサーユニット ハタヤリミテッド 人感・照度センサーユニット ハタヤリミテッド

人の動きや明るさをセンサーが感知してパッと自動点灯・消灯。
LEDテープライトなど100V照明器具に取り付けて誘導灯や防犯灯に
背面に強力マグネット付です。
収納式吊り下げフック付です。

質量(kg)0.9 定格電力(W)1500(50/60Hz兼用) 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・15A・125V接地付 コンセント形状2P接地付×1個 電線長さ(m)プラグ側:0.4、コンセント側:0,3 電線仕様ソフトVCT2.0×3(接地付)、2P/2P接地付兼用プラグ付 内容量1個
注意
※マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。
※薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。
※ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59641517 SU-1N
18,000
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする