ALLSHENG
Mini-P25小型プレート遠心機
様々なタイプのPCRプレートに対応
PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
セット内容
本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
3.6
電源
120V、50/60Hz、50W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×220×186
回転数
2500RPM/500RCF
収容数
2×PCRプレート
内容量
1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59640765
AS-08010-00
¥
69,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください