MPC-P25小型プレート遠心機

MPC-P25小型プレート遠心機 - ALLSHENG

各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)
96ウェル、384ウェルPCRプレート
96ウェル、384ウェルELISAプレート
0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ
タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)
自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)

セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分内容量1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640781AS-08090-00
98,300
97,980
107,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする