曜日別特売

RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル

RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル - アイネックスRCA/S端子-USBキャプチャーケーブル - アイネックスRCA/S端子-USBキャプチャーケーブル - アイネックスRCA/S端子-USBキャプチャーケーブル - アイネックスRCA/S端子-USBキャプチャーケーブル - アイネックスRCA/S端子-USBキャプチャーケーブル - アイネックス

RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。
レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。
RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。
OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。
内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)
パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。
NTSC/PALの入力に対応します。
USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。
USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。

付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hzケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)内容量1本
注意
※対応解像度はソフトウェアの調整によります。表示/録画できる解像度はソフトウェアに依存します。
※録画に不具合が発生する場合があるため、第5世代のCore i5より高性能のCPUを搭載したパソコンでの使用を推奨します。
※出力音声はモノラルです。ステレオで再生したい場合、映像のみ本製品に接続し、
※音声をスピーカーなどに接続するか、ステレオミニプラグに変換してパソコンに接続してください。
※動画表示/録画ソフトウェアは別途ご用意ください。
※動画表示/録画の方法はサポートの対象外です。ご了承ください。
※RCA/Sデバイスの解像度を高画質化するものではありません。
※USB出力をRCA/Sに変換はできません。
※RCAデバイスとテレビを直接接続した場合と比べて、色合いが少し変わる場合があります。
※S端子用のケーブルは必要に応じてご用意ください。
※製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643721CAP-RCASUSB-A
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする