JIS 10K SOP-RF 300A
材質SS400
寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】368
呼び径(B)12B
外径D(Φmm)445
厚さt(mm)24
呼び径(A)300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)400
ボルト穴数16
ボルト穴径h(Φmm)25
内径do(Φmm)321
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識