JIS 10K SOP-RF 200A

JIS 10K SOP-RF  200A ブリストワ

材質SS400 寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】262 呼び径(B)8B 外径D(Φmm)330 厚さt(mm)22 呼び径(A)200 ボルト穴中心径(C)(Φmm)290 ボルト穴数12 ボルト穴径h(Φmm)23 内径do(Φmm)218 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59655097 2100200
オープン
8,898
9,788 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする