ブリストワ ブリストワの 配管・水廻り設備部材 ブリストワの 継手・パイプ ブリストワの 継手 JIS 20K BL-FF 15A ボルト穴数4 JIS 20K BL-FF 15A 注文コード 59654379 材質SS400 呼び径(B)1/2B 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)14 呼び径(A)15 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3200015 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 59654379 3200015 オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 溶接フランジ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity JIS 20K SOP-FF 15A ブリストワ 税込¥989 ¥899 バスケットへ JIS 20K SOP-FF 500A ブリストワ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ JIS 10K BL-RF 300A ブリストワ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ JIS 10K BL-RF 80A ブリストワ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ JIS 20K BL-RF 450A ブリストワ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ JIS 20K BL-FF 500A ブリストワ 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ JIS 20K BL-FF 150A ブリストワ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ JIS 20K SOP-RF 125A ブリストワ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ JIS 10K BL-RF 200A ブリストワ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ JIS 20K SOP-RF 150A ブリストワ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ JIS 16K SOP-FF 100A ブリストワ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ JIS 10K BL-RF 450A ブリストワ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ JIS 10K SOP-RF 400A ブリストワ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ JIS 10K SOP-RF 300A ブリストワ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ JIS 20K SOP-RF 350A ブリストワ 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ JIS 20K BL-FF 65A ブリストワ 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ JIS 10K BL-RF 50A ブリストワ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ JIS 10K SOP-RF 250A ブリストワ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ JIS 20K BL-RF 200A ブリストワ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ JIS 10K SOP-RF 15A ブリストワ 税込¥945 ¥859 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手フランジ溶接フランジ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フランジ」にはこんなカテゴリがあります 溶接フランジ 塩ビフランジ ねじ込みフランジ シェアする マイページ 最近見た商品