JIS 10K BL-RF 25A

JIS 10K BL-RF   25A ブリストワ

材質SS400 寸法(mm)【座厚f】1、【座径g】67 呼び径(B)1B 外径D(Φmm)125 厚さt(mm)14 呼び径(A)25 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59654528 4100025
オープン
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする