JIS 20K SOP-RF 40A

JIS 20K SOP-RF   40A - ブリストワ
材質SS400寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】81呼び径(B)1・1/2B外径D(Φmm)140厚さt(mm)18呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)19内径do(Φmm)49.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596545012200040
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする