SFVC2A JPI 150 SO-RF 25A

SFVC2A JPI 150  SO-RF   25A ブリストワ

材質SFVC2A 厚さ(mm)【Q】12.7 寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】50.8 高さ(mm)【Y】16 呼び径(B)1B 外径(Φmm)【O】110 寸法X(mm)49 呼び径(A)25 ボルト穴中心径(C)(Φmm)79.4 内径(Bo)(Φmm)34.5 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59656269 6500025
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする