S25C JIS 16K SOH-FF 300A
材質S25C
呼び径(B)12B
外径D(Φmm)480
厚さt(mm)30
呼び径(A)300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)430
ボルト穴数16
寸法b(Φmm)364
ボルト穴径h(Φmm)27
寸法a(Φmm)354
内径do(Φmm)321
高さT(mm)48
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識