S25C JIS 10K SOH-FF 600A

S25C JIS 10K SOH-FF  600A ブリストワ

材質S25C 呼び径(B)24B 外径D(Φmm)795 厚さt(mm)32 呼び径(A)600 ボルト穴中心径(C)(Φmm)730 ボルト穴数24 寸法b(Φmm)662 ボルト穴径h(Φmm)33 寸法a(Φmm)656 内径do(Φmm)613 高さT(mm)52 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59660277 5100600
オープン
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする