S25C JIS 20K SOH-RF 400A Atype
材質S25C
寸法(mm)【座厚f】3、【座径g】495
呼び径(B)16B
外径D(Φmm)605
厚さt(mm)46
呼び径(A)400
ボルト穴中心径(C)(Φmm)540
ボルト穴数16
寸法b(Φmm)456
ボルト穴径h(Φmm)33
寸法a(Φmm)446
内径do(Φmm)409
高さT(mm)70
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識