S25C JIS 63K SOP-RF 100A
材質S25C
寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】165
呼び径(B)4B
外径D(Φmm)270
厚さt(mm)44
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)220
ボルト穴数8
ボルト穴径h(Φmm)27
内径do(Φmm)115.4
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
商品豆知識